Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71300661 Herst.-Nr.: SCL1491GRK EAN/GTIN: 5032548007314 |
| | |
|
| | |
| phoenix Aktenschrank SCL1491, aus Stahl, lichtgrau/rot 2 Türen & 3 höhenverstellbare Fachböden, mit Schlüssel- schloss, grauer Korpus/rote Türen, Fassungsvermögen: 325 Liter, Belastbarkeit Fachboden: 60 kg, Lieferung zerlegt, Maße: (B)915 x (T)370 x (H)1.400 mm, Gewicht: 35 kg (SCL1491GRK) 4 Ordnerhöhen Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank 3 fachböden, drehtür schrank, aktenschrank 140cm hoch, Schränke, Aktenschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,36* | € 178,02* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 156,25* | € 198,84* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 181,70* | € 232,15* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 212,49* | € 261,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|