Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SCL1491GGK
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SCL1491GGK
EAN/GTIN:
     5032548007253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
DER PHOENIX SCL1491GGK STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL1491GGK kann bis zu 44 A4-Ordner aufnehmen und ist mit einer Schlüsselverriegelung ausgestattet. Mit einer maximalen Regaltragfähigkeit von 60 kg ist der Schrank perfekt für mehrere Anwendungen, Sei es die Aufbewahrung von Schreibwaren oder Dokumenten im Büro, die sichere Aufbewahrung von Beständen im Lager oder die Archivierung einer großen Menge an Dokumenten. Der Schrank ist in einer hochwertigen grauen Pulverbeschichtung (RAL 7035) ausgeführt. Abgedeckt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktname:
Stahlschrank
Anz. Regale:
3
Äußere Abmessung (mm):
1400 x 915 x 370
Batterien erforderlich:
Nein
Innen Abmessung (mm):
1280 x 910 x 320
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produkt-Serie:
SCL-Serie
Produktkategorie:
Stahlschränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GBK
ab € 83,46*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GGK
ab € 83,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GRK
ab € 83,35*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GBK
ab € 142,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GRK
ab € 141,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GBK
ab € 173,29*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GGK
ab € 172,34*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GRK
ab € 172,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.