Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71300223 Herst.-Nr.: SS1185E MKII EAN/GTIN: 5032548001213 |
| | |
|
| | |
| phoenix Einbruchschutz-Tresor FORTRESS II SS1185E MKII elektronik Sicherheits-Schloss, Einbruchschutzklasse: S2, für die Bodenmontage geeignet, Bargeldrisiko: 20.000 EUR im privaten Bereich, Fassungsvermögen: 99 Liter, Gewicht: 65kg, Farbe: signalweiß (RAL9003), mit Verankerungsmaterial (SS1185K MKII) Außenmaße: (B)440 x (T)400 x (H)1.000 mm, Innenmaße: (B)360 x (T)300 x (H)915 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,62* | € 697,89* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 610,54* | € 715,23* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 666,42* | € 777,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,48* | € 788,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|