Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71300222 Herst.-Nr.: SS1184E MKII EAN/GTIN: 5032548001190 |
| | |
|
| | |
| phoenix Einbruchschutz-Tresor FORTRESS II SS1184E MKII elektronik Sicherheits-Schloss, Einbruchschutzklasse: S2, für die Bodenmontage geeignet, Bargeldrisiko: 20.000 EUR im privaten Bereich, Fassungsvermögen: 77 Liter, Gewicht: 54kg, Farbe: signalweiß (RAL9003), mit Verankerungsmaterial (SS1184K MKII) Außenmaße: (B)440 x (T)400 x (H)1.000 mm, Innenmaße: (B)360 x (T)300 x (H)915 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,14* | € 618,59* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 564,86* | € 666,48* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 617,34* | € 717,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 612,66* | € 738,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,80* | € 800,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|