Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch T201R, 2.000 x 1.000, lichtgrau/alu (71220200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch T201R, 2.000 x 1.000, lichtgrau/alu (71220200)
SODEMATUB Universaltisch T201R, 2.000 x 1.000, lichtgrau/alu (71220200)
Artikel-Nr.:
     505-71220200
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     T201R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch T201R, 2.000 x 1.000, lichtgrau/alu
Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell: alusilber, Höhe: 740 mm,
Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufen-
der Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge:
50 x 20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen
(T201R)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRGA
ab € 91,98*
Sonstiges
Sodematub
126TGA
ab € 90,06*
Sonstiges
Sodematub
140DRGA
ab € 107,98*
Sonstiges
Sodematub
147TGA
ab € 105,12*
Sonstiges
Sodematub
126RGA
ab € 82,00*
Sonstiges
Sodematub
128RGA
ab € 98,12*
Sonstiges
Sodematub
147RGA
ab € 99,50*
Sonstiges
Sodematub
148RGA
ab € 104,09*
Sonstiges
Sodematub
168RGA
ab € 113,07*
Sonstiges
Sodematub
188RGA
ab € 125,09*
Sonstiges
Sodematub
76RGA
ab € 73,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.