Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 140DRGA, halbrund, lichtgrau/alu (71220065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 140DRGA, halbrund, lichtgrau/alu (71220065)
SODEMATUB Beistelltisch 140DRGA, halbrund, lichtgrau/alu (71220065)
Artikel-Nr.:
     505-71220065
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     140DRGA
EAN/GTIN:
     3700245506370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch grau
beistell tisch
SODEMATUB Beistelltisch 140DRGA, halbrund, lichtgrau/alu
zur Kombination mit 700 mm Konferenztischen, Durchmesser:
1.400 mm, Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell: alusilber,Höhe:
740 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche,
umlaufender Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm,
Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: beistelltisch halbrund, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRGA
ab € 92,61*
Sonstiges
Sodematub
126TGA
ab € 89,57*
Sonstiges
Sodematub
147TGA
ab € 105,03*
Sonstiges
Sodematub
126RGA
ab € 81,60*
Sonstiges
Sodematub
128RGA
ab € 97,84*
Sonstiges
Sodematub
147RGA
ab € 99,19*
Sonstiges
Sodematub
148RGA
ab € 103,55*
Sonstiges
Sodematub
168RGA
ab € 113,36*
Sonstiges
Sodematub
188RGA
ab € 125,06*
Sonstiges
Sodematub
76RGA
ab € 73,35*
Sonstiges
Sodematub
T201R
ab € 152,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.