Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 80ROGG, rund, 800 mm, grau/grau (71220094)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 80ROGG, rund, 800 mm, grau/grau (71220094)
SODEMATUB Universaltisch 80ROGG, rund, 800 mm, grau/grau (71220094)
Artikel-Nr.:
     505-71220094
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     80ROGG
EAN/GTIN:
     3700245505953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 80ROGG, rund, 800 mm, grau/grau
Durchmesser: 800 mm, Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell:
lichtgrau, Höhe: 740 mm, Tischplattenstärke; 19mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, Vierkanntgestell:
30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen
(80ROGG)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, Tische & Theken, Universaltische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 109,10*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 86,14*
€ 111,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,73*
€ 127,76*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
110ROGG
ab € 112,09*
Sonstiges
Sodematub
120ROGG
ab € 120,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.