Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 120ROGG, 1.200 mm, grau/grau (71220110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 120ROGG, 1.200 mm, grau/grau (71220110)
SODEMATUB Universaltisch 120ROGG, 1.200 mm, grau/grau (71220110)
Artikel-Nr.:
     505-71220110
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     120ROGG
EAN/GTIN:
     3700245513552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 120ROGG, 1.200 mm, grau/grau
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.200 mm, Arbeits-
platte: lichtgrau, Gestell: lichtgrau, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
110ROGG
ab € 112,15*
Sonstiges
Sodematub
80ROGG
ab € 84,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.