| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722102 Herst.-Nr.: 72210 HO1G EAN/GTIN: 4014296007359 |
| |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 11", aus Holz stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, Permanent- kontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung, Rücken- lehne und Sitz aus schichtverleimten Buchenholz, lackiert, Maße: (B)440 x (T)380 x (H)420 - 550 mm, Tragkraft: 110 kg (72210 HO1G) formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit Fußgleitern, Rücklehne in Höhe stufenlos verstellbar Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl 110kg, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| |