Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Air Synchro", schwarz (70570015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "Air Synchro", schwarz (70570015)
Topstar Bürodrehstuhl "Air Synchro", schwarz (70570015)
Artikel-Nr.:
     505-70570015
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SN590T T200
EAN/GTIN:
     4014296970790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Air Synchro", schwarz
Bezug: 100 % Trevira CS, 100 % Polyester, verstellbare Sitz-
und Rückenlehne, Flachsitz mit Knierolle, Netzrückenlehne,
inkl. höhenverstellbare Armlehne 'T2', Punktsynchronmechanik
mit Körpergewichtseinstellung, Tragkraft: 110 kg
(SN590T T200)

Sitzmaße: (B)500 x (T)460 x (H)410 - 530 mm
Lehnenhöhe: 570 mm

optionale Hartbodenrollen: 70699950

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
SN590T T310
ab € 265,54*
Sonstiges
Topstar
SN590T T380
ab € 266,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.