Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Kniebandage
>
Artikel
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: XL (6499205)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6499205
Hersteller:
Lifemed
Herst.-Nr.:
99205
EAN/GTIN:
4251594200628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: XL
Material: 65% Polyester, 27% Elastan, 8% Polypropylen,
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, stabilisiert und
entlastet das Knie, elastisch, sicherer Tragekomfort
(99205)
Länge: 255 mm, Breite: 140 - 160 mm
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Gesundheit & Wellness
>
Bandagen
Weitere Suchbegriffe:
kniebandage
,
Gesundheit & Wellness
,
Bandagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: L (6499204)
Lifemed
99204
€ 3,05*
Sonstiges
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: M (6499203)
Lifemed
99203
€ 2,73*
Sonstiges
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: S (6499202)
Lifemed
99202
€ 2,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.