Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6300477 Herst.-Nr.: 8947409 EAN/GTIN: 4031101658575 |
| | |
|
| | |
| uvex Damen-Jacke Realworker suXXeed, nachtblau, S Oberstoff 1: 95% Polyester, 5% Elasthan, ca. 245 g/qm, Oberstoff 2: 92% Polyester, 8% Elasthan, Oberstoff 3: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 230 g/qm, optimaler Trage- komfort, Stretch für Bewegungsfreiheit, Reflexdetails (8947409) Modell 8996 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, uvex arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Arbeitskleidung, Arbeitsjacken, Damen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,30* | € 70,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,77* | € 72,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,69* | € 80,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,80* | € 81,39* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,93* | € 81,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|