Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Schnürstiefel S3 SRC, Gr. 44, schwarz/orange (6300248)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 Schnürstiefel S3 SRC, Gr. 44, schwarz/orange (6300248)
uvex 2 Schnürstiefel S3 SRC, Gr. 44, schwarz/orange (6300248)
Artikel-Nr.:
     505-6300248
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503244
EAN/GTIN:
     4031101609751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 Schnürstiefel S3 SRC, Gr. 44, schwarz/orange
PUR-Sohle W11, sportlicher Sicherheitsschuh, leicht und
flexibel, optimiertes Trageempfinden dank uvex
climazone Technologie, atmungsaktiv, 100% metallfreie
uvex xenova-Zehenschutzkappe, optimale Belüftung
(6503244)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitshalbschuh s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheits-Schnürstiefel S3
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 103,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 88,18*
€ 103,24*
3 Tage
53
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 103,27*
Lager 505
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 87,43*
€ 104,66*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 106,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 101,20*
€ 120,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,01*
€ 113,06
pro Paar
ab 6 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 11,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.