Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-63002135 Herst.-Nr.: 611757 EAN/GTIN: 4058075611757 |
| |
|
| | |
| LEDVANCE LED-Röhre T8 EM, 18,3 Watt, G13 (840) Lichtstrom: 2.200 Lumen, Mindest-Farbwiedergabewert: 80 Ra, Lichtfarbe: kaltweiß (4.000 K), Energieeffizienzklasse E, Ersatz für 58 Watt, Verbrauch: 19 kWh/1000h, Länge: 1.500 mm (T8/865 / 611757) Durchmesser: 26,7 mm, Lebensdauer: 30.000 Stunden für Leuchten mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG), quecksilberfrei, RoHS-konform Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 5,13* | € 7,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,93* | € 7,74* | | | | Lager 505 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,85* | € 8,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,78* | € 11,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,18* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|