Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075611757 LED-LEUCHTE, KÜHLES WEISS, 2200LM, 18.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4135528
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075611757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Produktpalette: SubstiTUBE T8 EM VALUE Series
  • Nennenergie: E
  • Strahlöffnungswinkel: 190°
  • Entsprechende Wattzahl: 58 W
  • Außenlänge: 1513 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 18.3 W
  • Außendurchmesser: 26.7 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lampensockel: G13
  • Lampenausführung: Röhre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, led g13 4000k, led röhre, osram led g13, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, LEDVANCE, 4058075611757, 4135528, 413-5528
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,50*
    ab € 2,95*
    € 4,18*
    2 Tage
    7
    1
    € 6,90*
    ab € 4,88*
    € 7,54*
    1 Tag
    3
    1
    € 4,98*
    ab € 5,13*
    € 7,65*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 7,74*
    € 11,84*
    3 Tage
    100
    1
    € 6,99*
    ab € 13,11*
    € 19,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.