Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6300138 Herst.-Nr.: 8930914 EAN/GTIN: 4031101658988 |
| | |
|
| | |
| uvex Herren-Street Hoody Jacke suXXeed, nachtblau, 3XL Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, ca. 260 g/qm hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material, weitenverstellbare Kapuze, sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum, Sweatjacke (8930914) Modell: 7403 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, uvex herren-jacke, Arbeitskleidung, Sweatjacken, Herren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,45* | € 64,53* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,51* | € 77,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,66* | € 77,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,42* | € 79,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,57* | € 80,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|