Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019333722 Herst.-Nr.: 8930914 EAN/GTIN: 4031101658988 |
| |
|
| | |
| Street Hoody - uvex suXXeed Modell: 7403, Art.-Nr.: 89309 Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, ca. 260g/m² Farbe: nachtblau hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material weitenverstellbare Kapuze seitliche Eingrifftaschen sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum OEKO-TEX® Standard 100 Größen: XS bis 6XL Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht i Trockner trocknen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8930914 | Werksnummer: | 8930914 | Gewicht netto Kg: | 0,614000 | Gewicht brutto Kg: | 0,614000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, uvex herren-jacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,47* | € 74,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,58* | € 74,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,54* | € 77,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,73* | € 80,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,48* | € 80,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|