| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62062001 Herst.-Nr.: 236 2001 EAN/GTIN: 4003801024134 |
| | |
|
| | |
| WEDO Standard-Laserpointer, Metallgehäuse, Reichweite: 50 m Klasse 2, Laserstrahlfarbe: rot, Länge: 136 mm, Farbe: schwarz, lackiert, mit Clip, mit Punktprojektion, Lieferung inkl. 2 x 1,5 V AAA Micro Batterien, im Etui (236 2001) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserpointer & Presenter, Laserpointer, Stift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,96* | € 17,06* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,92* | € 17,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,79* | € 22,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,96* | € 22,28* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,08* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|