Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Laserpointer 2362001 13,6cm roter Laser sw +Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/704/a006704x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/704/a006704x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/579/a009579i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-158206500
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2362001
EAN/GTIN:
     4003801024134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laser-pointer rot
laser pointer
WEDO Laserpointer, lackiert. Sein roter Leuchtpunkt konzentriert die Aufmerksamkeit der Zuschauer bei Präsentationen, Vorträgen und Schulungen auf die wesentlichen Details.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Typbezeichnung der Laserklasse:
Laserklasse 2
Reichweite:
50
Art des Lichtes:
Rotlicht
Maße:
14 x 136 mm (B x L)
Länge:
136
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etui
Gewicht:
36
Werkstoff:
Eisen
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laserpointer Standard
Weitere Suchbegriffe: laserpointer wedo, Fernbedienungen, Präsentationssticks, Presenter, Zeigestab, Zeigestäbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
€ 5,95*
ab € 12,34*
€ 17,62*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,94*
€ 17,64*
9 Tage
96
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 22,15*
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 15,97*
€ 22,37*
€ 5,50*
ab € 16,95*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.