Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010148 Herst.-Nr.: 8258695 EAN/GTIN: 4002390075077 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Stehleuchte MAULjuvis, dimmbar, silber, Standfuß Leistung: 80W, gewichteter Energieverbrauch: 2x 16 / 1x 32 kWh/ 1000 h, Lichtstrom: 2x 2255 / 1x 4549 Lumen, Farbtemperatur 4000K neutralweiß, max. Beleuchtungsstärke: 1800 Lux (85 cm), enthält eine Lichtquelle der (8258695) Energieeffizienzklasse D Höhe: 1.960 mm, stabile Säule aus Aluminium Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich mit Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte maul dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Standleuchten, LED-Stehleuchte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 466,30* | € 519,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,27* | € 551,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,80* | € 551,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 494,67* | € 552,75* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 629,23* | € 713,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|