Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-126042138 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8258695 EAN/GTIN: 4002390075077 |
| |
|
| | |
| · Massiver Standfuß aus Stahl, 300 x 450 mm · Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden · Stabile Säule aus Aluminium, Höhe 1960 mm · Leuchtenkopf 280 x 610 mm · Abstrahlung nach oben und unten jeweils ca. 50 % - 2fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung · Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4000 Kelvin · Jeweils 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand nach oben und und unten, Lichtstrom 7100 Lumen · Stufenlos einstellbare Dimmung über Drehrad · Kabellänge 2,5 m
∙ Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis E) · Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden · Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h · 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte maul dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Leuchten, Lampen, Stehleuchten, Stehlampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, LED-Leuchten, Sensorleuchten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 465,94* | € 519,87* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,32* | € 551,58* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,27* | € 552,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 497,12* | € 553,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,45* | € 566,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|