Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010078 Herst.-Nr.: 8202690 EAN/GTIN: 4002390079266 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULpirro, schwarz, mit Klemmfuß Leistung: 5W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h, Lichstrom: 726 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß, max. Beleuchtungsstärke: 1120 Lux (35cm), Lebensdauer 50000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (82026-90) Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche, Eurostecker Länge Leuchtenkopf: 320 mm, dreh-/neigbar Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, led dimmer, klemmlampe led, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,24* | € 34,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,91* | € 37,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,66* | € 42,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,38* | € 42,67* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,13* | € 48,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|