Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010032 Herst.-Nr.: 82650 02 EAN/GTIN: 4002390061711 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Lupenleuchte MAULvitrum, Klemmfuß, weiß Leistung: 7W, gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h Lichtstrom: 949 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß max. Beleuchtungsstärke: 1830Lux (35cm), Lebensdauer: 20000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (82650-02) besonders große 3 Dioptrien-Linse, Klemmweite bis 65 mm, Armlänge unten und oben 400 mm, Kabellänge: 1,6 m Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe, Arbeitsplatzleuchten, Lupenleuchten, Klemmfuß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,16* | € 135,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 120,08* | € 143,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,50* | € 150,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,29* | € 150,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 143,45* | € 172,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|