Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62002775 Herst.-Nr.: 90115-90 EAN/GTIN: 4002390012263 |
| | |
|
| | |
| MAUL Fußstütze "Standard", höhenverstellbar, Kunststoff Stellfläche: 450 x 353 mm, Höhe vorne min. 60 mm/max. 150 mm Höhe hinten min. 90 mm/max. 140 mm, schwarz (90115-90) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußstützen, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 22,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 19,30* | € 23,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,60* | € 25,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 20,84* | € 25,51* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,87* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|