| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9011590 Herst.-Nr.: 9011590 EAN/GTIN: 4002390012263 |
| |
|
| | |
| - Für bequemen Stand: Basismodell mit großer Stellfläche
- Stellfläche mit Kunststoff-Noppen für besseren Halt
- Funktionell: Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel
- Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
- Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff
- Rutschhemmende Gummi-Stellfüße
- Höhe vorne min. 5,5 cm, max. 6,5 cm / hinten min. 9,1 cm, max. 13,8 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 10CrMo910 | beheizbar: | Nein | Höhe des Verstellbereichs hinten: | 138 | Höhe des Verstellbereichs vorne: | 55 | Herstellerproduktbezeichnung: | Fußstütze MAULstandard, genoppt | Herstellerproduktbeschreibung: | Aus bruchsicherem Kunststoff. Höhe vorne min. 5,5 cm, max. 6,5 cm. Höhe hinten min. 9,1 cm, max. 13,8 cm. Gummi-Stellfüße. Stellfläche 45 x 35,3 cm | Fußschalteraussparung vorhanden: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |