Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, blau (61103100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, blau (61103100)
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, blau (61103100)
Artikel-Nr.:
     505-61103100
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100330147
EAN/GTIN:
     3362940091102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, blau
aus 240 g/qm starkem Karton, Klappen vorgedruckt
1-12, Füllvermögen: 20 mm, Maße: 235 x 315 mm

(alt: 103100 / neu: 100330147)

L'Oblique Aktenmappen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100330150
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.