Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED-Tischleuchte "Aura", Standfuß, schwarz (61000340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa LED-Tischleuchte "Aura", Standfuß, schwarz (61000340)
Hansa LED-Tischleuchte "Aura", Standfuß, schwarz (61000340)
Artikel-Nr.:
     505-61000340
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5011.005
EAN/GTIN:
     7612176092272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Hansa LED-Tischleuchte "Aura", Standfuß, schwarz
Leistung: 8 W, gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000h
Lichtstrom: 400 Lumen, Farbtemperatur: 2800-6000 K,
max. Beleuchtungsstärke: 700 Lux (40cm), Lebensdauer 30.000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
(41-5011.005)

das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden, Höhe:
max. 420 mm, Durchm. Fuß: 148 mm, Länge Kopf: 420 mm,
Material: ABS, Stahl, Kabellänge: 1,5 m, Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 31,46*
€ 43,63*
€ 5,95*
ab € 33,35*
€ 45,84*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 35,56*
€ 47,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 52,25*
12 Tage
10
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 53,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.006
ab € 31,47*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.003
ab € 33,86*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.002
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.