Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Schreibtischbrücke Uno Top Board, schwarz (61000257)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa Schreibtischbrücke Uno Top Board, schwarz (61000257)
Hansa Schreibtischbrücke Uno Top Board, schwarz (61000257)
Artikel-Nr.:
     505-61000257
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h5040144
EAN/GTIN:
     7612176074551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Hansa Schreibtischbrücke Uno Top Board, schwarz
Breite: 1.000 mm, Material: Kunststoff, Tragkraft: ca.
15 kg, Befestigung am Schreibtisch mit 2 Universalzwingen,
Spannweite: 20 x 72 mm, Boardtiefe 160 mm,
Höhe über Tisch: 140 mm
(h5040144)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett schwarz, ablageboard, Schreibtisch-Zubehör, Schreibtisch-Brücken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 59,32*
€ 80,76*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 61,16*
€ 80,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 83,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,01*
€ 84,57*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 126,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5040242
ab € 97,64*
Ähnlich
Hansa by styro
h5040244
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.