Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten PRIMUS Astschere Astamboss-Ratschenschere (60020012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten PRIMUS Astschere Astamboss-Ratschenschere (60020012)
Garten PRIMUS Astschere Astamboss-Ratschenschere (60020012)
Artikel-Nr.:
     505-60020012
Hersteller:
     Garten PRIMUS
Herst.-Nr.:
     01100
EAN/GTIN:
     4260299540083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Astschere
Garten PRIMUS Astschere Astamboss-Ratschenschere
Länge: 608 - 1.000 mm, Gewicht: 1.590 g, für Aststärke bis
max. 55 mm Duchmesser, ermüdungsfreies Arbeiten durch
Ratschensystem, rechteckige Teleskoparme, Klinge aus
Stahl, mehrstufig von 800 - 1.000 teleskopierbar
(01100)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Astschneider, Ratschen-Gartenschere, Ratschengartenschere, Ratschenschere, astschere amboss, alu-leiter, Baum-/Blumen- & Strauchschnitt, Astscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garten PRIMUS
01101
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.