Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten PRIMUS Ratschenschere mit 1-Hand-Verschluss-System (60020002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten PRIMUS Ratschenschere mit 1-Hand-Verschluss-System (60020002)
Garten PRIMUS Ratschenschere mit 1-Hand-Verschluss-System (60020002)
Artikel-Nr.:
     505-60020002
Hersteller:
     Garten PRIMUS
Herst.-Nr.:
     01010
EAN/GTIN:
     4260299540014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Gartenschere
Garten PRIMUS Ratschenschere mit 1-Hand-Verschluss-System
Hebelkraftübersetzung für ca. 30% Kraftersparnis, für
Rechts- & Linkshänder, Klinge aus spezialgehärtetem Stahl,
antihaftbeschichtete Schnittfläche, Länge: 203 mm,
Gewicht: 232 g, für Äste & Zweige bis zu 30 mm Durchmesser
(01010)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Gartenschere, Ratschengartenschere, Ratschenschere, astschere, Baum-/Blumen- & Strauchschnitt, Gartenscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garten PRIMUS
01012
ab € 1,18*
Sonstiges
Garten PRIMUS
01011
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.