| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57890676 Herst.-Nr.: 351-30 EAN/GTIN: 4007817074329 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor Whiteboard-Marker 351, hellblau Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021, Strichstärke: 2,0 mm, Rundspitze, nachfüllbar, DRY SAFE, trocken abwischbar, blockierte Spitze, mit Clip, Schaft weiß / Schaftende und Kappe in Strichfarbe (351-30) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker lumocolor rundspitze 2 mm, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Flipchart- & Whiteboard-Marker, Whiteboard-Marker, einzeln |
| | |
| |