Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Permanent-Marker Metallic, 100er Display (5655469)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAEDTLER Permanent-Marker Metallic, 100er Display (5655469)
STAEDTLER Permanent-Marker Metallic, 100er Display (5655469)
Artikel-Nr.:
     505-5655469
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8323 CA100
EAN/GTIN:
     4007817036686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Schreibgeräte-Display
Zeichentusche-Isograph
STAEDTLER Permanent-Marker Metallic, 100er Display
Rundspitze, Strichstärke: 1 - 2 mm, pigmentierte Tinte,
für helles & dunkles Papier, sortiert in je 30x gold &
silber, je 10x rot, blau, grün & violett
beinhaltet: 100 Marker
(8323 CA100)

kann auf Papier, Karton und auf gehärtetem FIMOair verwendet
werden, von glatten Oberflächen wie Glas mit feuchtem Tuch
leicht abwischbar, Maße Display: (B)335 x (T)235 x (H)305 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: permanent marker 1-2mm, permanent marker, permanent marker set, Kreativ-Marker, Displays Permanent-Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.