Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5315055 Herst.-Nr.: 92702 EAN/GTIN: 4021068927029 |
| | |
|
| | |
| LiGHTPAK Business Notebook-Overnighttrolley "TREVISO" aus Polyester / Nylon, Laptopfach passend für 41 cm (16') Laptops, versenkbares Teleskoptrolleysystem, Maße Laptopfach: (B)410 x (T)60 x (H)320 mm, Gewicht: 2,43 kg, Gesamtmaße: (B)435 x (T)148 x (H)350 mm, Farbe: schwarz (92702) Trolleyhöhe: 106 cm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, alassio pilotenkoffer schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Notebook-Taschen, Notebook-Koffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 49,01* | € 57,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 56,05* | € 66,69* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,63* | € 68,56* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,82* | € 73,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,62* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|