Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Artikel-Nr.:  505-5050088
Hersteller:  Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:  49776
EAN/GTIN:  4006677497767
Artikeldatenblatt
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz
Maße: 735 x 482 mm, ergonomisches Format, nach innen
gewölbte Unterkante, verstärkte, feinporige und dichte
Kunststoffbeschichtung für hohen Schreibkomfort und
Rutschfestigkeit, 3-Schichten Aufbau, abwaschbar, recycelbar
(49776)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > Lager 505 > Schreibunterlagen > Schreibunterlagen, Läufer
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlagen, Schreibunterlagen, Läufer
Angebote (9)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 7,20*
€ 8,26*
€ 4,73*
ab € 8,28*
€ 9,43*
€ 7,50*
ab € 8,45*
€ 9,63*
14 Tage
€ 8,95*
ab € 8,51*
€ 9,70*
€ 5,20*
ab € 9,56*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand von Lager 505
Versand von Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825848
ab € 5,95*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825821
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825856
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825813
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
82583X
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
825864
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage Papier 59x41 cm 80 g Inh.30 BL
5 Star
Z0042
ab € 3,87*
Ähnlich
arlac® Schreibunterlage BUSINESS, schwarz/243.01 61x44,5 cm
Confon
243.01
ab € 12,42*
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
Blomus
63208
ab € 41,68*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 8,48*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK/7201-01 68x53 cm schwarz
Durable
7201-01
ab € 8,67*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS/7113-19 50 x 65 cm farblos
Durable
7113-19
ab € 4,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
ab € 3,56*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, rot
Durable
710303
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
710301
ab € 4,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720407
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, grau
Durable
720410
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Durable
720403
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720401
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 9,95*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, dunkelblau
Durable
720907
ab € 7,87*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Durable
720901
ab € 7,51*
Ähnlich
LACO Avantgarde Schreibunterlage AV 117/AV117 schwarz
Laco
AV117
ab € 30,58*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg
40325
ab € 8,71*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,20*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, chianti-rot (5050090)
Läufer & Gutenberg
49784
ab € 7,24*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,20*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg
40324
ab € 8,71*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43700 50x70cm klar
Läufer & Gutenberg
43700
ab € 6,62*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43740 50x70cm matt
Läufer & Gutenberg
43740
ab € 5,92*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA, 400 x 530 mm, schwarz (5050226)
Läufer & Gutenberg
40536
ab € 5,72*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage MATTON TRANSPARENT glasklar/32600 40x60cm
Läufer & Gutenberg
32600
ab € 11,87*
Ähnlich
Rapid Heftzange F 51 chrom
Isaberg Rapid
F51
ab € 5,75*
Ähnlich
Schreibunterlage 56x42cm Papier mit Schutzklappe blau (86-98207)
König Ebhardt
86-98207
ab € 11,87*
Ähnlich
Schreibunterlage Ice, Blue, mit Sichtfolie, 65,6 x 44,8 cm, blau
CEP Industrie
770 Ice Blue
ab € 18,04*
Ähnlich
Schreibunterlage MATTON, 70 x 50 cm, farblos, tr
Läufer & Gutenberg
32700
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG