Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 49776 Schreibtischunterlage Schaum, Folie Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 49776 Schreibtischunterlage Schaum, Folie Schwarz
Laufer 49776 Schreibtischunterlage Schaum, Folie Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85261458
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     49776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
735 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Folie
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
49795
ab € 8,14*
Sonstiges
Läufer
49749
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.