Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, grau, 3,00 m (22229116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, grau, 3,00 m (22229116)
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, grau, 3,00 m (22229116)
Artikel-Nr.:
     505-22229116
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-64040
EAN/GTIN:
     4017538068392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, grau, 3,00 m
gewinkelt, RJ45 Stecker gewinkelt - RJ45 Stecker,
Schirmung: Alu Folie 0,025 mm mit Schirmung 80 x 0,12 mm,
Kabelaufbau: AWG 27/7, Adern-Material: Kupfer, Stecker
vergoldet, Rastnasenschutz, 250 MHz, PIMF
(BS08-64040)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat 6 grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
575
€ 4,50*
ab € 2,32*
€ 3,67*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 4,01*
€ 3,50*
ab € 13,38*
€ 18,99*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,08*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.