Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22229027 Herst.-Nr.: BS75511-SL0.5W EAN/GTIN: 4017538060099 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S U/FTP Flach-Patchkabel, Kat. 6A, 0,50 m weiß, 2 x RJ 45 Stecker, Stecker Goldauflage 50 my, mit Kat. 7 Rohkabel: 7 x 0,10 mm CU, OD = 1,8 mm x 6,6 mm, Belegung: nach TIA/EIA 568B, 1:1, angespritzter RJ45 Stecker (BS75511-SL0.5W) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,02* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,26* | € 2,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,18* | € 2,51* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|