Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22225666 Herst.-Nr.: BS80204-128 EAN/GTIN: 4017538040565 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S Antennenkabel, Mantelstromfilter, 3,0 m 9,5 mm Antennestecker - 9,5 mm Antennenkupplung, 100 % ge- schirmt, BZT-CE > 100 dB, Stecker vergossen, Adern-Material: Kupfergemisch, Stecker-Material: Eisen, Kontaktfläche: ver- nickelt, Stecker- und Kabelfarbe: weiß, im Polybeutel (BS80204-128) Auslaufartikel: Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht. Eine Nachlieferung ist nicht möglich. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1,41* | € 2,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,41* | € 2,23* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,47* | € 3,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,38* | € 14,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,32* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|