Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 0-60VDC 1,5A TS35 RJ45 9Va-a Hutschiene TH35 600Va-e J00029A0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner Überspannungsschutz-Adapter, RJ45 (18800185)
Telegärtner Überspannungsschutz-Adapter, RJ45 (18800185)
Artikel-Nr.:
     262-E753F48
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023189
EAN/GTIN:
     4018359469061
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Ableiter Typ3 0-60VDC 1,5A TS35 RJ45 9Va-a Hutschiene TH35 600Va-e J00029A0116
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45
Frequenz:
0 - 0 MHz
Grenzfrequenz:
0 MHz
Höchste Dauerspannung DC:
3.3 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA kA
Nennlaststrom:
1.5 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
0 - 60 V
Schutzpegel Ader/Ader:
9 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, telegärtner adapter rj45, rundsteckverbinder sonstige, western stecker rj45, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,43*
€ 174,86*
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 182,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 229,57*
€ 3,50*
ab € 217,78*
€ 247,38*
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 300,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.