Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation Extension PSE600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerstation Extension PSE600
Powerstation Extension PSE600
Powerstation Extension PSE600
Powerstation Extension PSE600
Powerstation Extension PSE600
Powerstation Extension PSE600
Artikel-Nr.:
     4502-30A1045
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0169
EAN/GTIN:
     4013674195244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
ansmann powerbank
Powerbank, 1700-0169, Ansmann Der 1700-0169 ist eine sichere Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) Verbindung zum Laden und Entladen mit nur einem Kabel. Features * Erweiterungsakku für Powerstation
Weitere Informationen:
Anwendung:
Arbeit, Hobby, Camping
Ausführung:
Powerstation, 640 Wh
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
260 mm
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
50000 mAh
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.254 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Akkupack, Zusatzakku, Zusatzakkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 326,08*
€ 382,18*
€ 5,50*
ab € 361,92*
€ 424,38*
Frei Haus
ab € 388,63*
€ 459,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1700-0174
ab € 20,73*
Sonstiges
Ansmann
1700-0167
ab € 409,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.