Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005803 Herst.-Nr.: 1600-0247 EAN/GTIN: 4013674151639 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN LED-Taschenlampe Future T350FR, wiederaufladbar Lichtstrom: 300 Lumen, Leuchtdauer: 2 Stunden, Leuchtweite: 110 m, 4 Leuchtfunktionen: 100 % Leuchtkraft, 20 % Leucht- kraft, Stroboskop- & Dimm-Funktion, Li-Ionen-Akku mit 700 mAh, mit optischer Fokussierung, Schutzgrad: IP54 (1600-0247) schwarz, mit integriertem USB-Stecker für direktes Laden Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,10* | € 33,46* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,36* | € 33,46* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,04* | € 33,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 29,74* | € 40,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,31* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|