Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar
Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar
Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar
Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar
Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar
Profi-LED Taschenlampe Future T350FRwiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     4502-30A1066
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0247
EAN/GTIN:
     4013674147939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
LED-Taschenlampe aus Aluminium, 1600-0247, Ansmann Die 1600-0247 ist eine professionelle Aluminium-LED-Taschenlampe mit integriertem Akku, 300 Lumen, 4 Lichtfunktionen, aufladbar über integrierten USB-Stecker. Features * Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz * Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisem Punktlicht zu homogenem Flutlicht * Ein-/Aus-Taster und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb * Akku-Ladezustandsanzeige im Taster integriert * Integrierter USB-Stecker für direktes Laden an handelsüblicher USB-Buchse
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
3,7 V 700 mAh
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge:
94 mm
Lichtstrom:
300 lm
Reichweite:
110 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.148 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Acculampe, Acculeuchte, Akkulampe, Akkuleuchte, Akku-Handlampe, Akku-Handleuchte, Accu-Taschenlampe, LED-Accu-Taschenlampe, LED-Akku-Taschenlampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,90*
€ 33,57*
€ 5,50*
ab € 23,25*
€ 33,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,39*
€ 36,78*
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 29,83*
€ 41,03*
€ 8,95*
ab € 36,08*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.