Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005789 Herst.-Nr.: 5101173 EAN/GTIN: 4013674005505 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Taschenlampe RC2, wiederaufladbar schwenkbarer Kopf, Gehäuse aus ABS, Leuchtweite: 20 m, Leuchtdauer: 3 Stunden, Lichtleistung: 12 Lumen, Schutzgrad: IP40, Farbe: grau, Gewicht: 88 g, Maße: (B)44 x (T)149 x (H)33 mm (5101173) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Taschenlampen, Taschenlampen, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,27* | € 9,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,51* | € 9,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 6,85* | € 9,87* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,55* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|