Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005786 Herst.-Nr.: 1600-0172 EAN/GTIN: 4013674118229 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN LED-Taschenlampe M350F, fokussierbar inkl. 4x Micro AAA Batterien, Gehäuse aus Aluminium, stufenlos fokussierbar, taktischer Schalter, 4 verschiedene Leuchtmodi, mit Gürtelclip & Trageschlaufe, Leuchtweite: 140 m, Leuchtdauer: 12 Stunden, Lichtleistung: 320 Lumen, (1600-0172) Schutzgrad: IP54, Farbe: schwarz, Gewicht: 197 g, Maße: (B)142 x (T)39 x (H)39 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,96* | € 26,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,14* | € 27,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 23,64* | € 32,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 35,77* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,60* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|