Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-144542 Herst.-Nr.: 1600-0172 EAN/GTIN: 4013674118229 |
| |
|
| | |
| Die M350F ist DAS Multitalent des Herstellers Ansmann. Die fokussierbare 5W Arbeitslampe mit 5 Funktionen kommt mit einer Handschlaufe und ist somit der ideale Begleiter für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen. Das stufenlose Fokussieren durch drehen am Lampenkopf sorgt für leichte Handhabung. Der Endkappenschalter sorgt für 5 taktische Leuchtfunktionen: 100% Leuchtkraft (4h), 30% Energiesparmodus (12h), extrem heller Boost (1,5h), Stroboskoplicht und Morsefunktion. Dank des robusten Flugzeug-Aluminiums ist die Leuchte spritzwassergeschützt nach IP54 und stoßfest bis 1m Fallhöhe. Weitere Informationen: | | EF009056: | 4 | EF009172: | true | EF002423: | EV011515 | EF000136: | EV000206 | EF002169: | EV000072 | EF001438: | 142 | EF000010: | EV008750 | EF006387: | EV000878 | EF001355: | EV008064 | EF005905: | true | EF001302: | false | EF009001: | 294 | EF016835: | - | EF016262: | EV003622 | EF011587: | 60 | 320 | EF005474: | EV006419 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,23* | € 27,79* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,22* | € 29,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 23,71* | € 32,19* | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,67* | € 36,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,77* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|