Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 1,9x15 mm (1702178)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 1,9x15 mm (1702178)
HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 1,9x15 mm (1702178)
Artikel-Nr.:
     505-1702178
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1922111O
EAN/GTIN:
     4026631047210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 1,9x15 mm
mit externem automatischem Öler, Schnittleistung: 14-15 Bl.
(80 g/qm), Sicherheitsstufe: P5/T-5/E-4/F-2, Eingabe-
breite: 400 mm, Auffangvolumen: 130 Liter, zerkleinert
auch Kredit- und Kundenkarten, Gewicht: 55,8 kg
Maße: (B)620 x (T)525 x (H)870 mm

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,29*
€ 1.195,23*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.222,58*
€ 1.286,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.312,30*
€ 1.382,02*
Frei Haus
ab € 1.325,59*
€ 1.429,97*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,82*
€ 1.454,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,28*
€ 1.530,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,40*
€ 1.520,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.270,55*
€ 1.511,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,62*
€ 1.483,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.240,87*
€ 1.476,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,44*
€ 1.463,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,58*
€ 1.454,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.