Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B35 1,9x15mm mit externem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B35 1,9x15mm mit externem Öler
Aktenvernichter Securio B35 1,9x15mm mit externem Öler
Aktenvernichter Securio B35 1,9x15mm mit externem Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1922111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1922111O
EAN/GTIN:
     4026631047210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
130 l
Besonderheiten:
mit Öler
Breite:
618 mm
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff/Holz
Gerätegewicht:
53.2 kg
Höhe:
870 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
590 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidleistung:
14-15 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1.9 mm
Schnittgröße:
1,9x15 mm
Sicherheitsstufe:
4
Tiefe:
525 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,25*
€ 1.203,83*
€ 5,50*
ab € 1.213,44*
€ 1.294,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.306,15*
€ 1.388,76*
Frei Haus
ab € 1.324,58*
€ 1.436,09*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,78*
€ 1.460,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,76*
€ 1.652,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,21*
€ 1.646,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,42*
€ 1.614,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,64*
€ 1.578,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.319,98*
€ 1.570,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,15*
€ 1.554,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.