Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 3 x 12 mm (11650224)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 3 x 12 mm (11650224)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 3 x 12 mm (11650224)
Artikel-Nr.:
     505-11650224
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01405003080
EAN/GTIN:
     4024089028089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 3 x 12 mm
Länge: 270 mm, Gewicht: 160 g, Chrom-Vanadium Stahl,
verchromt mit schwarzer Spitze, durchgehende Klinge,
Hartholzheft mit Lederkappe, Klinge mit Sechskant
(01405003080)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01405002080
ab € 5,47*
Sonstiges
Heyco
01405004080
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.