Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)80 mm, aus Messing (11600414)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)80 mm, aus Messing (11600414)
BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)80 mm, aus Messing (11600414)
Artikel-Nr.:
     505-11600414
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M41380
EAN/GTIN:
     4003315717355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)80 mm, aus Messing
mit 3 Schlüsseln, 12 mm Bolzen aus gehärtetem Stahl,
rostgeschützt, beidseitige Verriegelung, Gewicht: 535 g
Maße: (B)105 x (T)25 x (H)70 mm
(M41380)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss mannesmann, hangschloss, Sicherheits-Schlösser & -Kabel, Standard-Vorhängeschlösser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,96*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 12,84*
€ 19,11*
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 19,11*
€ 3,50*
ab € 24,23*
€ 32,83*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 26,69*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M41360
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.