Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)60 mm, aus Messing (11600413)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)60 mm, aus Messing (11600413)
BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)60 mm, aus Messing (11600413)
Artikel-Nr.:
     505-11600413
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M41360
EAN/GTIN:
     4003315717348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BRÜDER MANNESMANN Bolzenschloss, (B)60 mm, aus Messing
mit 3 Schlüsseln, 10 mm Bolzen aus gehärtetem Stahl,
rostgeschützt, beidseitige Verriegelung, Gewicht: 307 g
Maße: (B)90 x (T)25 x (H)50 mm
(M41360)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss mannesmann, hangschloss, Sicherheits-Schlösser & -Kabel, Standard-Vorhängeschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 12,65*
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 27,89*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M41380
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.